NU205-E-XL-TVP2

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:NU205-E-XL-TVP2
Rubix:260205030008
fabricante:0167375800000
EAN:4012801256605
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura15 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU205-E-XL-TVP2


Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU

Información técnica


Atributos
Peso neto137 g
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura15 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia11600 rpm
Carga estática básica, radial - C0r27500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr34500 N
45,36 € Sin IVA
/ unidad
54,89 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días