NU316EMA

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

Timken:NU316EMA
Rubix:798977115000
EAN:0053893002965
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura39 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU316EMA


Los rodamientos de rodillos cilíndricos tipo NU soportan únicamente cargas radiales y pueden acomodar tanto la expansión como la contracción. El desplazamiento axial relativo de un anillo respecto al otro se produce con fricción mínima mientras el rodamiento gira. Los rodamientos tipo RIU y RU pueden utilizarse en una o dos posiciones para el soporte del eje si se proporcionan otros medios de ubicación axial. El anillo exterior tiene dos pestañas integradas, mientras que el anillo interior tiene un diámetro exterior cilíndrico sin pestañas.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura39 mm
Holgura del rodamientocn
1272,37 € Sin IVA
/ unidad
1539,57 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días