Referencias
Ref. sustituida:NU209-E-XL-TVP2
FAG:NU209-E-XL-TVP2>A
Rubix:260209030008
EAN:4054371383640


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 19 mm |
Documentos
Detalles de producto : NU209-E-XL-TVP2>A
Los rodamientos de rodillos cilíndricos tienen un conjunto de elementos rodantes de una o varias hileras basado en rodillos cilíndricos. A diferencia de la bola, el rodillo tiene una mayor superficie de contacto perpendicular al eje del rodillo. Como resultado, puede transmitir mayores fuerzas, tiene mayor rigidez y permite diámetros más pequeños de los elementos rodantes con la misma carga. Los rodamientos de rodillos cilíndricos están disponibles en varios diseños, cuyas características se optimizan para diferentes aplicaciones en función de la estructura de los rodamientos: Los rodamientos están disponibles en diseño de una o dos hileras, con diferentes combinaciones de nervaduras en el anillo interior y exterior, un juego completo de rodillos cilíndricos y con varios diseños de jaula.
Cualidades
•Bearing arrangements are subjected to very high radial loads
Not only high radial forces but also axial loads from one or both directions must be supported by the bearing position (semi-locating or locating bearing function)
Bearing arrangements must have very high rigidity
Axial displacements of the shaft relative to the housing must be compensated without constraint in the bearing (in the case of bearings with a non-locating or semi-locating bearing function)
High radial loads and very high speeds occur but the very high radial load carrying capacity of full complement cylindrical roller bearings is not required
The bearings should be separable (one bearing ring can be removed for easier mounting)
Not only high radial forces but also axial loads from one or both directions must be supported by the bearing position (semi-locating or locating bearing function)
Bearing arrangements must have very high rigidity
Axial displacements of the shaft relative to the housing must be compensated without constraint in the bearing (in the case of bearings with a non-locating or semi-locating bearing function)
High radial loads and very high speeds occur but the very high radial load carrying capacity of full complement cylindrical roller bearings is not required
The bearings should be separable (one bearing ring can be removed for easier mounting)
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 19 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Material | pa66 (cage) |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 7000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 63000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 72000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,62 € Sin IVA
/ unidad
93,92 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h