NU1019-XL-M1

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:NU1019-XL-M1
Rubix:261019040008
fabricante:0192351430000
EAN:4012801391832
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior95 mm
Diámetro exterior145 mm
Anchura24 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU1019-XL-M1


Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU

Información técnica


Atributos
Peso neto1420 g
Diámetro interior95 mm
Diámetro exterior145 mm
Anchura24 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Jaulalatón
Velocidad de referencia4350 rpm
Carga estática básica, radial - C0r130000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr113000 N
425,69 € Sin IVA
/ unidad
515,08 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días