NU2311-E-XL-TVP2

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:NU2311-E-XL-TVP2
Rubix:262311030008
fabricante:0167391240000
EAN:4012801234337
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura43 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU2311-E-XL-TVP2


Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU

Información técnica


Atributos
Peso neto2230 g
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura43 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia4500 rpm
Carga estática básica, radial - C0r230000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr235000 N
243,38 € Sin IVA
/ unidad
294,49 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h