NU410WC3

Rodamiento de rodillos cilíndricos NU4

Ver información técnica

Referencias

NSK:NU410WC3
Rubix:260410003002
fabricante:NU410WC3 N
EAN:00029176405372
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura31 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU410WC3


Los rodamientos de rodillos cilíndricos NSK tienen una alta capacidad de carga radial debido al contacto lineal entre el elemento rodante y las pistas y son particularmente adecuados para aplicaciones con altas velocidades. Con un diseño de jaula patentado para alta resistencia, ya sea en chapa de acero, latón o poliamida, garantizan un bajo nivel de ruido y una baja generación de calor. Para aplicaciones más sofisticadas, está disponible una selección de materiales especiales altamente desarrollados para la fabricación de rodamientos.
SKF rodamiento de rodillos cilíndricos de una hilera NSK

Información técnica


Atributos
Peso neto2020 g
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura31 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
199,23 Sin IVA
/ unidad
241,07 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días