Referencias
FAG:NU321-E-XL-M1
Rubix:260321050008
fabricante:0192493570000
EAN:4012801629799


Resumen técnico
| Diámetro interior | 105 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 225 mm |
| Anchura | 49 mm |
Detalles de producto : NU321-E-XL-M1
Rodamiento de rodillos cilíndricos NU. . -E-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, 2 bordes en el anillo exterior, 0 bordes en el anillo interior (liso), tipo NU, Precisión de rotación en P6
Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-E-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 9800 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 105 mm |
| Diámetro exterior | 225 mm |
| Anchura | 49 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 3200 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 470000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 495000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1236,99 € Sin IVA
/ unidad
1496,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días