Referencias
FAG:NJ2206-E-XL-M1A-C4
Rubix:232206054008
fabricante:0190076550040


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 20 mm |
Detalles de producto : NJ2206-E-XL-M1A-C4
Los rodamientos cilíndricos están diseñados para aplicaciones con elevadas cargas radiales y altas velocidades de giro. Están disponibles en una amplia gama de configuraciones y variantes y ofrecen alta rigidez, baja fricción y una larga vida útil. Dependiendo de la presencia de hombros en el anillo interior y exterior, pueden soportar cargas axiales limitadas o, por el contrario, permitir el desplazamiento del eje.
Este rodamiento cilíndrico FAG está diseñado para aplicaciones con fuertes dilataciones térmicas o ajustes muy estrechos y está equipado con un juego radial C4. La tecnología X-life y la mayor capacidad de carga radial lo hacen apto para aplicaciones de carga pesada.
Codificación:
• NJ: rodamiento de una hilera con dos hombros en el anillo exterior y un hombro en el anillo interior.
• E: geometría interna optimizada para una mayor capacidad de carga radial.
• XL: etiqueta X-life que significa superficies de contacto mejoradas y mayor vida útil.
• M1A: jaula de latón de dos piezas, guiada por los hombros del rodamiento.
• C4: juego radial interno mayor que C3, adecuado para fuertes dilataciones térmicas y ajustes muy estrechos.
Características:
El anillo exterior con dos hombros y el anillo interior con un hombro definen la configuración NJ: un posicionamiento axial fiable en una dirección, mientras que en la dirección opuesta se mantiene la función de cojinete libre.
Para construcciones que requieren guiado axial en ambas direcciones, este rodamiento puede combinarse con un anillo de hombro HJ (no suministrado), permitiendo que funcione como apoyo fijo.
El juego radial C4, superior al C3, evita una pre-carga interna excesiva en ajustes muy estrechos o bajo ciclos térmicos pronunciados. La jaula de latón M1A de dos piezas, guiada por los hombros, estabiliza los rodillos y contribuye a una eficiente disipación térmica durante el funcionamiento. Gracias a las superficies de contacto optimizadas de la tecnología X-life se reducen las concentraciones de tensión y la carga se distribuye de forma más uniforme sobre las vías de rodadura.
La construcción separable facilita el montaje y el mantenimiento: el anillo interior puede montarse por separado en el eje, mientras que el resto del rodamiento se coloca en la carcasa.
Mantenimiento:
La monitorización de vibraciones y niveles de ruido constituye la primera indicación de posibles fallos. Cualquier desviación anómala puede indicar desgaste de las vías de rodadura o contaminación del lubricante. También debe controlarse regularmente la temperatura del rodamiento; un aumento de temperatura que no pueda explicarse por las condiciones de servicio suele indicar un problema de lubricación o un juego inadecuado.
El juego C4 ofrece una mayor tolerancia a dilataciones térmicas y a ajustes muy estrechos. No obstante, se recomienda comprobar al poner en servicio que este juego corresponde efectivamente con las condiciones reales de montaje y temperatura.
La lubricación puede realizarse con grasa o aceite, en función de la velocidad de giro y del rango de temperatura. Los intervalos de reengrase deben determinarse en base a la carga real y las condiciones de servicio. Dado que este rodamiento es de diseño abierto, durante las labores de mantenimiento debe prestarse especial atención a la protección contra polvo y partículas abrasivas.
El anillo interior separable facilita el acceso a los elementos rodantes durante las inspecciones periódicas. Una inspección visual de las vías de rodadura y de los rodillos permite detectar a tiempo fenómenos de fatiga, descascarillado o hendiduras antes de que afecten al funcionamiento del rodamiento.
Principales Ventajas:
• El juego C4 compensa fuertes dilataciones térmicas y es adecuado para ajustes muy precisos.
• El anillo interior separable reduce los tiempos de inactividad durante las tareas de mantenimiento.
• Gracias a la tecnología X-life, las mayores cargas dinámicas pueden traducirse en una vida nominal más de un 70% superior.
Aplicaciones:
Los rodamientos cilíndricos FAG en ejecución C4 son especialmente adecuados para entornos con temperaturas de servicio elevadas o muy variables y para construcciones con ajustes estrechos. Industrias pesadas como la industria del acero, fundiciones, industria del papel e industria del cemento utilizan este tipo de rodamiento en reductores, laminadoras y equipos rotativos expuestos a gradientes térmicos considerables.
También los compresores industriales y los accionamientos de alta potencia constituyen un campo de aplicación importante. Los arranques en frío y la acumulación de carga provocan aquí cambios dimensionales que son absorbidos por el juego C4 sin riesgo de una pre-carga interna excesiva. La jaula de latón M1A y la construcción X-life aseguran que el rendimiento se mantenga incluso bajo cargas térmicas repetidas.
En los accionamientos mecánicos y cajas de engranajes de grandes máquinas, la configuración NJ ofrece un guiado axial del eje en una dirección, permitiendo al mismo tiempo la dilatación térmica del eje.
Codificación:
• NJ: rodamiento de una hilera con dos hombros en el anillo exterior y un hombro en el anillo interior.
• E: geometría interna optimizada para una mayor capacidad de carga radial.
• XL: etiqueta X-life que significa superficies de contacto mejoradas y mayor vida útil.
• M1A: jaula de latón de dos piezas, guiada por los hombros del rodamiento.
• C4: juego radial interno mayor que C3, adecuado para fuertes dilataciones térmicas y ajustes muy estrechos.
Características:
El anillo exterior con dos hombros y el anillo interior con un hombro definen la configuración NJ: un posicionamiento axial fiable en una dirección, mientras que en la dirección opuesta se mantiene la función de cojinete libre.
Para construcciones que requieren guiado axial en ambas direcciones, este rodamiento puede combinarse con un anillo de hombro HJ (no suministrado), permitiendo que funcione como apoyo fijo.
El juego radial C4, superior al C3, evita una pre-carga interna excesiva en ajustes muy estrechos o bajo ciclos térmicos pronunciados. La jaula de latón M1A de dos piezas, guiada por los hombros, estabiliza los rodillos y contribuye a una eficiente disipación térmica durante el funcionamiento. Gracias a las superficies de contacto optimizadas de la tecnología X-life se reducen las concentraciones de tensión y la carga se distribuye de forma más uniforme sobre las vías de rodadura.
La construcción separable facilita el montaje y el mantenimiento: el anillo interior puede montarse por separado en el eje, mientras que el resto del rodamiento se coloca en la carcasa.
Mantenimiento:
La monitorización de vibraciones y niveles de ruido constituye la primera indicación de posibles fallos. Cualquier desviación anómala puede indicar desgaste de las vías de rodadura o contaminación del lubricante. También debe controlarse regularmente la temperatura del rodamiento; un aumento de temperatura que no pueda explicarse por las condiciones de servicio suele indicar un problema de lubricación o un juego inadecuado.
El juego C4 ofrece una mayor tolerancia a dilataciones térmicas y a ajustes muy estrechos. No obstante, se recomienda comprobar al poner en servicio que este juego corresponde efectivamente con las condiciones reales de montaje y temperatura.
La lubricación puede realizarse con grasa o aceite, en función de la velocidad de giro y del rango de temperatura. Los intervalos de reengrase deben determinarse en base a la carga real y las condiciones de servicio. Dado que este rodamiento es de diseño abierto, durante las labores de mantenimiento debe prestarse especial atención a la protección contra polvo y partículas abrasivas.
El anillo interior separable facilita el acceso a los elementos rodantes durante las inspecciones periódicas. Una inspección visual de las vías de rodadura y de los rodillos permite detectar a tiempo fenómenos de fatiga, descascarillado o hendiduras antes de que afecten al funcionamiento del rodamiento.
Principales Ventajas:
• El juego C4 compensa fuertes dilataciones térmicas y es adecuado para ajustes muy precisos.
• El anillo interior separable reduce los tiempos de inactividad durante las tareas de mantenimiento.
• Gracias a la tecnología X-life, las mayores cargas dinámicas pueden traducirse en una vida nominal más de un 70% superior.
Aplicaciones:
Los rodamientos cilíndricos FAG en ejecución C4 son especialmente adecuados para entornos con temperaturas de servicio elevadas o muy variables y para construcciones con ajustes estrechos. Industrias pesadas como la industria del acero, fundiciones, industria del papel e industria del cemento utilizan este tipo de rodamiento en reductores, laminadoras y equipos rotativos expuestos a gradientes térmicos considerables.
También los compresores industriales y los accionamientos de alta potencia constituyen un campo de aplicación importante. Los arranques en frío y la acumulación de carga provocan aquí cambios dimensionales que son absorbidos por el juego C4 sin riesgo de una pre-carga interna excesiva. La jaula de latón M1A y la construcción X-life aseguran que el rendimiento se mantenga incluso bajo cargas térmicas repetidas.
En los accionamientos mecánicos y cajas de engranajes de grandes máquinas, la configuración NJ ofrece un guiado axial del eje en una dirección, permitiendo al mismo tiempo la dilatación térmica del eje.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 300 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Holgura del rodamiento | c4 |
| Junta | abierto |
| Jaula | latón |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
168,89 € Sin IVA
/ unidad
204,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días