Referencias
INA:SL183064-TB-C3
Rubix:799068482000
fabricante:0572439560030
EAN:4047643063593


Resumen técnico
| Diámetro interior | 320 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 480 mm |
| Anchura | 121 mm |
Documentos
Detalles de producto : SL183064-TB-C3
Rodamiento de rodillos cilíndricos SL1830. . -TB, sin jaula, rodamiento de una hilera, de apoyo fijo, 1 nervadura en el anillo exterior, 2 nervaduras en el anillo interior, tipo SL18
Cylindrical roller bearings, main dimensions according to DIN 5412-1, support bearing, full, series 30, clearance greater than normal.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 121x480x480 mm |
|---|---|
| Peso neto | 71700 g |
| Diámetro interior | 320 mm |
| Diámetro exterior | 480 mm |
| Anchura | 121 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | abierto |
| Material | steel |
| Velocidad de referencia | 480 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 3450000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 2080000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15.178,97 € Sin IVA
/ unidad
18.366,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días