NJ207-E-XL-TVP2

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:NJ207-E-XL-TVP2
Rubix:230207030008
fabricante:0167343350000
EAN:4012801254908
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura17 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NJ207-E-XL-TVP2


Rodamiento de rodillos cilíndricos NJ..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento de apoyo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, forma constructiva NJ

Información técnica


Atributos
Peso neto309 g
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura17 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia8100 rpm
Carga estática básica, radial - C0r50000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr59000 N
70,03 € Sin IVA
/ unidad
84,74 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días