NCF 2926 CV

Rodamientos de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

SKF:NCF 2926 CV
Rubix:798008575000
fabricante:212143
EAN:7316572319970
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior130 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura30 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NCF 2926 CV


Los rodamientos de rodillos cilíndricos SKF están disponibles en muchos diseños, series y tamaños. Las principales diferencias de diseño entre los rodamientos presentados en esta sección son en:- el número de hileras de rodillos (una, dos o cuatro) - el tipo de jaula (con, sin o diseños especiales) - Los rodamientos con jaula pueden soportar cargas radiales elevadas, aceleraciones rápidas y altas velocidades. - Los rodamientos de complemento completo (sin jaula) incorporan un número máximo de rodillos y, por tanto, son adecuados para cargas radiales muy elevadas a velocidades moderadas. - Los rodamientos de rodillos cilíndricos SKF de alta capacidad combinan la alta capacidad de carga de un rodamiento de complemento completo con la capacidad de alta velocidad de un rodamiento con jaula. - la configuración de las bridas del anillo interior y exterior (posición y número de bridas guía)
Los rodamientos de una hilera de rodillos cilíndricos completamente llenos están diseñados para admitir cargas radiales muy altas en combinación con velocidades moderadas. Los rodamientos incluyen un número máximo de rodillos ya que no están equipados con una jaula. Al tener dos pestañas integrales en el aro interior y una pestaña en el aro exterior, los rodamientos de diseño NCF pueden admitir desplazamientos axiales en un sentido. Un aro de retención en el aro exterior mantiene unido el rodamiento. El aro de retención no debe cargarse axialmente durante la operación.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)30x180x180 mm
Peso neto2270 g
Diámetro interior130 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura30 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Materialbearing steel
Velocidad de referencia1600 rpm
Carga estática básica, radial - C0r360000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr205000 N
514,73 € Sin IVA
/ unidad
622,82 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días