NJ410W

Rodamiento de rodillos cilíndricos NJ4

Ver información técnica

Referencias

NSK:NJ410W
Rubix:230410000002
fabricante:NJ410W N
EAN:00029176087745
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura31 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NJ410W


Los rodamientos de rodillos cilíndricos NSK tienen una alta capacidad de carga radial debido al contacto lineal entre el elemento rodante y las pistas y son particularmente adecuados para aplicaciones con altas velocidades. Con un diseño de jaula patentado para una elevada resistencia, ya sea en chapa de acero, latón o en poliamida, garantizan bajo nivel de ruido y baja generación de calor. Para aplicaciones más exigentes, está disponible una selección de materiales especiales altamente desarrollados para la fabricación de rodamientos.
Rodamiento de rodillos cilíndricos de una hilera SKF NSK

Información técnica


Atributos
Peso neto2050 g
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura31 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
241,60 Sin IVA
/ unidad
292,34 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días