N219-E-XL-TVP2

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:N219-E-XL-TVP2
Rubix:200219030008
fabricante:0192175950000
EAN:4012801225076
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior95 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura32 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : N219-E-XL-TVP2


Rodamiento de rodillos cilíndricos N2..-E-TVP, con jaula, de una hilera, rodamiento no localizador, 0 costillas en el anillo exterior, 2 costillas en el anillo interior, tipo N2.

Información técnica


Atributos
Peso neto2890 g
Diámetro interior95 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura32 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Jaulapoliamida
Carga estática básica, radial - C0r265000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr260000 N
594,10 € Sin IVA
/ unidad
718,86 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días