Referencias
FAG:N217-E-XL-TVP2
Rubix:200217030008
fabricante:0167338510000
EAN:4012801023528


Resumen técnico
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 28 mm |
Detalles de producto : N217-E-XL-TVP2
Rodamiento de rodillos cilíndricos N2..-E-TVP, con jaula, de una hilera, rodamiento no localizador, 0 costillas en el anillo exterior, 2 costillas en el anillo interior, tipo N2.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1920 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 85 mm |
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 28 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Jaula | poliamida |
| Carga estática básica, radial - C0r | 194000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 194000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
454,50 € Sin IVA
/ unidad
549,95 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días