NJ2206-E-XL-M1

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:NJ2206-E-XL-M1
Rubix:798664343000
fabricante:0190076390000
EAN:4012801573788
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NJ2206-E-XL-M1


Rodamiento de rodillos cilíndricos NJ..-E-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento de apoyo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, forma constructiva NJ

Cualidades

Soporta altas cargas radiales.

Aplicaciones

Movable bearing.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)20x62x62 mm
Peso neto300 g
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura20 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Jaulalatón
Velocidad de referencia8000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r50000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr58000 N
160,86 € Sin IVA
/ unidad
194,64 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días