NU311EWC3

Rodamiento de rodillos cilindricos de una hilera

Ver información técnica
Referencias
NSK:NU311EWC3
Rubix:260311003002
fabricante:NU311EWC3 *5
EAN:00029176589447
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura29 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU311EWC3


Los rodamientos de rodillos cilíndricos de NSK tienen una alta capacidad de carga radial debido a la línea de contacto entre el cuerpo rodante y las pistas y son particularmente adecuados para aplicaciones con altas velocidades. Con diseño de jaula patentado para alta resistencia, ya sea en diseño de chapa de acero, latón o poliamida, aseguran un bajo nivel de ruido y desarrollo de calor. Para aplicaciones más sofisticadas, está disponible una selección de materiales especiales altamente desarrollados para la fabricación de rodamientos.
SKF cylindrical roller bearing single row NSK

Información técnica


Atributos
Peso neto1420 g
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura29 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,12 Sin IVA
/ unidad
125,99 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días