Referencias
FAG:NU311-E-XL-TVP2-C4
Rubix:798031015000
fabricante:0167399220040


Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 29 mm |
Detalles de producto : NU311-E-XL-TVP2-C4
Cojinetes para rodamientos fijos y para cargas axiales en una dirección.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1450 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 55 mm |
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 29 mm |
| Holgura del rodamiento | c4 |
| Junta | abierto |
| Jaula | poliamida |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
155,98 € Sin IVA
/ unidad
188,74 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días