NU2352-EX-TB-M1

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:NU2352-EX-TB-M1
Rubix:798395509000
fabricante:0813758750000
EAN:4054366896643
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior260 mm
Diámetro exterior540 mm
Anchura165 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU2352-EX-TB-M1


Rodamientos para apoyos fijos y para cargas axiales en un sentido.
Rodamiento de rodillos cilíndricos NU20..-E-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU

Información técnica


Atributos
Peso neto186820 g
Diámetro interior260 mm
Diámetro exterior540 mm
Anchura165 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Jaulalatón
Velocidad de referencia660 rpm
Carga estática básica, radial - C0r4500000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr3100000 N
25.743,24 Sin IVA
/ unidad
31.149,32 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días