NJ 315 ECM/C4VA301

Rodamientos de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

SKF:NJ 315 ECM/C4VA301
Rubix:798793543000
fabricante:13927
EAN:7316577313171
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura37 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NJ 315 ECM/C4VA301


Los rodamientos de rodillos cilíndricos están destinados a aplicaciones con cargas radiales elevadas y a altas velocidades. Disponibles en una amplia gama de modelos y variantes, ofrecen rigidez, baja fricción y una larga vida útil. Según los hombros presentes en el anillo interior y exterior, pueden admitir ligeras fuerzas axiales o, por el contrario, permitir el desplazamiento del eje.
Esta familia de rodamientos de rodillos cilíndricos SKF está diseñada para gestionar cargas radiales elevadas manteniendo velocidades de rotación sostenidas. Los elementos internos se adaptan a sistemas sometidos a fuertes solicitaciones mecánicas y térmicas, como los motores de tracción ferroviaria.

Desglose :
- NJ : rodamiento de una hilera, con dos hombros en el anillo exterior y uno en el anillo interior, asegurando el soporte de cargas axiales en un solo sentido y el posicionamiento axial del eje
- EC : diseño interno optimizado con más rodillos o más largos, mejorando la distribución de las cargas
- M : jaula de latón mecanizada, que aporta robustez mecánica y estabilidad a alta velocidad
- C4 : juego radial interno mayor al normal, adecuado para dilataciones térmicas importantes
- VA301 : versión específica para motores de tracción ferroviaria, diseñada para funcionar en presencia de vibraciones y cargas variables

Características :
Los rodamientos de rodillos cilíndricos SKF de tipo NJ se distinguen por su capacidad para soportar cargas radiales importantes al tiempo que aseguran un funcionamiento adecuado a altas velocidades. La presencia de dos hombros en el anillo exterior y de un hombro en el anillo interior permite el soporte de cargas axiales en un solo sentido y el posicionamiento axial del eje.

El diseño separable facilita el montaje y el desmontaje. El anillo interior es intercambiable; puede ser reemplazado sin intervenir en los demás componentes del rodamiento. La optimización interna, asociada a una jaula de latón mecanizada, centrada en los rodillos, mejora la estabilidad de funcionamiento, especialmente en presencia de cargas elevadas o de velocidades importantes.

El juego radial interno aumentado favorece la absorción de las dilataciones térmicas. Esta característica limita las tensiones internas en montajes apretados o en entornos sometidos a variaciones de temperatura.

Mantenimiento :
Una lubricación adecuada es esencial para mantener una película lubricante efectiva entre los elementos rodantes y las pistas de rodadura. La selección del lubricante depende de las condiciones de uso, en particular de la temperatura, la velocidad y la carga.

Controles regulares permiten detectar la aparición de vibraciones anormales, ruidos o sobrecalentamientos. Una vigilancia atenta de estos parámetros ayuda a anticipar los fenómenos de desgaste. La limpieza regular de los componentes limita la presencia de contaminantes, que pueden alterar las superficies de contacto. En entornos sometidos a importantes variaciones térmicas, debe prestarse especial atención a la estabilidad del juego interno y a la calidad de la lubricación para preservar el rendimiento del rodamiento.

Ventajas clave :
- Permiten soportar cargas radiales elevadas manteniendo una buena estabilidad a alta velocidad
- Aseguran un posicionamiento axial unidireccional del eje
- Facilitan el montaje y el desmontaje gracias al anillo interior separable
- Limita las tensiones térmicas gracias a un juego radial adaptado a las dilataciones
- Mantienen un funcionamiento estable en presencia de vibraciones y cargas variables

Aplicaciones :
Los rodamientos de rodillos cilíndricos SKF de tipo NJ ECM/C4VA301 se integran en conjuntos mecánicos sometidos a cargas radiales importantes y a altas velocidades de rotación. Se utilizan en transmisiones industriales, reductores y cajas de cambios, donde es necesario el posicionamiento axial en un solo sentido parcial del eje.

También se encuentran en equipos de la industria pesada, sobre todo cuando las condiciones térmicas varían o los montajes imponen tensiones elevadas. Su diseño adaptado a vibraciones y cargas variables los hace pertinentes para el material rodante ferroviario, en particular en los motores de tracción.

Cualidades

- High radial load carrying capacity
- Low friction
- Long service life
- Locate the shaft axially in one direction
- Separable design

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)37x160x160 mm
Peso neto3830 g
Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura37 mm
Holgura del rodamientoc4
Juntaabierto
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad de referencia4500 rpm
Carga estática básica, radial - C0r265000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr280000 N
810,16 € Sin IVA
/ unidad
980,29 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días