Referencias
INA:SL185026-A
Rubix:798031970000
fabricante:0002706870000
EAN:4054365600937


Resumen técnico
| Diámetro interior | 130 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 95 mm |
Detalles de producto : SL185026-A
Rodamiento de rodillos cilíndricos SL1850. . -A, sin jaula, de dos hileras, rodamiento de apoyo, 1 nervadura en el anillo exterior, 3 nervaduras en el anillo interior, tipo SL18.
Rodamiento de rodillos cilíndricos SL1850..-A, juego de rodillos completo, dos hileras, rodamiento semilocalizador, 1 costilla en el aro exterior, 3 costillas en el aro interior, tipo SL18.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 95x200x200 mm |
|---|---|
| Peso neto | 10200 g |
| Diámetro interior | 130 mm |
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 95 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 1340 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1210000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 730000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2380,03 € Sin IVA
/ unidad
2879,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días