Referencias
FAG:NJ2309-E-XL-M1-C4
Rubix:232309054008
fabricante:0192251050040


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 36 mm |
Detalles de producto : NJ2309-E-XL-M1-C4
Rodamiento de rodillos cilíndricos NJ..-E-XL-M1, con jaula, de una sola hilera, cojinete semi-localizante, 2 rebordes en el anillo exterior, 1 reborde en el anillo interior, tipo NJ
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1430 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 45 mm |
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 36 mm |
| Holgura del rodamiento | c4 |
| Junta | abierto |
| Jaula | latón |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
394,64 € Sin IVA
/ unidad
477,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días