Referencias
FAG:NJ306-E-XL-M1A-C4
Rubix:230306054008
fabricante:0190078090040
EAN:4026677486073


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 19 mm |
Detalles de producto : NJ306-E-XL-M1A-C4
Los rodamientos cilíndricos están diseñados para aplicaciones con elevadas cargas radiales y altas velocidades de giro. Están disponibles en una amplia gama de ejecuciones y variantes y ofrecen alta rigidez, baja fricción y una larga vida útil. Dependiendo de la presencia de hombros en el anillo interior y exterior, pueden soportar cargas axiales limitadas o, por el contrario, permitir el desplazamiento del eje.
Este rodamiento cilíndrico FAG está diseñado para aplicaciones con fuertes dilataciones térmicas o ajustes muy estrechos y está equipado con un juego radial C4. La tecnología X-life y la mayor capacidad de carga radial lo hacen adecuado para aplicaciones de alta carga.
Codificación:
• NJ: rodamiento de una hilera con dos hombros en el anillo exterior y un hombro en el anillo interior.
• E: geometría interna optimizada para una mayor capacidad de carga radial.
• XL: etiqueta X-life que indica superficies de contacto mejoradas y una vida útil más larga.
• M1A: jaula de latón de dos piezas, guiada por los hombros del rodamiento.
• C4: juego radial interno mayor que C3, apto para fuertes dilataciones térmicas y ajustes muy estrechos.
Características:
El anillo exterior con dos hombros y el anillo interior con un hombro definen la configuración NJ: un posicionamiento axial fiable en una dirección, mientras que en la dirección opuesta se mantiene una función de cojinete libre.
Para construcciones que requieren guiado axial en ambas direcciones, este rodamiento puede combinarse con un anillo de hombro HJ (no incluido), permitiendo que funcione como cojinete fijo.
El juego radial C4, superior al C3, evita una pretensión interna excesiva en ajustes muy estrechos o bajo ciclos térmicos pronunciados. La jaula M1A de latón de dos piezas, guiada por los hombros, estabiliza los rodillos y contribuye a una eficiente evacuación del calor durante el funcionamiento. Gracias a las superficies de contacto optimizadas de la tecnología X-life, se limitan las concentraciones de tensión y la carga se distribuye de forma más uniforme sobre las pistas.
La construcción separable facilita el montaje y el mantenimiento: el anillo interior puede montarse por separado en el eje, mientras que el resto del rodamiento se coloca en el alojamiento del rodamiento.
Mantenimiento:
El control de las vibraciones y los niveles de ruido constituye la primera indicación de posibles fallos. Cualquier desviación anómala puede señalar desgaste de las pistas o contaminación del lubricante. También debe supervisarse regularmente la temperatura del rodamiento; un aumento de temperatura que no pueda explicarse por las condiciones de servicio suele indicar un problema de lubricación o un juego inapropiado.
El juego C4 ofrece una mayor tolerancia a dilataciones térmicas y ajustes estrechos. No obstante, es recomendable comprobar al poner en servicio que dicho juego corresponde efectivamente a las condiciones reales de montaje y temperatura.
La lubricación puede realizarse con grasa o con aceite, en función de la velocidad de giro y del rango de temperaturas. Los intervalos de relubrificado deben determinarse en base a la carga real y a las condiciones de servicio. Al ser este rodamiento de diseño abierto, durante las tareas de mantenimiento se debe prestar especial atención a la protección frente al polvo y las partículas abrasivas.
El anillo interior separable facilita el acceso a los elementos rodantes durante las inspecciones periódicas. Una inspección visual de las pistas y los rodillos permite detectar a tiempo fenómenos de fatiga, descascarillado o picaduras antes de que afecten al funcionamiento del rodamiento.
Principales Ventajas:
• El juego C4 absorbe fuertes dilataciones térmicas y es apto para ajustes muy estrechos.
• El anillo interior separable reduce los tiempos de parada durante las labores de mantenimiento.
• Gracias a la tecnología X-life, las cargas dinámicas superiores pueden traducirse en una vida útil nominal más de un 70% mayor.
Aplicaciones:
Los rodamientos cilíndricos FAG en versión C4 son especialmente adecuados para entornos con temperaturas de funcionamiento altas o muy variables y para construcciones con ajustes estrechos. Industrias pesadas como la siderurgia, las fundiciones, la industria papelera y la cementera aplican este tipo de rodamiento en reductores, laminadores y instalaciones rotativas expuestas a significativos gradientes térmicos.
También los compresores industriales y las transmisiones de alta potencia constituyen un importante campo de aplicación. Los arranques en frío y las rampas de carga provocan aquí cambios dimensionales que el juego C4 absorbe sin riesgo de una pretensión interna excesiva. La jaula M1A de latón y la construcción X-life garantizan el mantenimiento del rendimiento, incluso bajo cargas térmicas repetidas.
En transmisiones mecánicas y cajas de engranajes de grandes máquinas, la configuración NJ ofrece un guiado axial del eje en una dirección, al tiempo que permite la dilatación térmica del eje.
Codificación:
• NJ: rodamiento de una hilera con dos hombros en el anillo exterior y un hombro en el anillo interior.
• E: geometría interna optimizada para una mayor capacidad de carga radial.
• XL: etiqueta X-life que indica superficies de contacto mejoradas y una vida útil más larga.
• M1A: jaula de latón de dos piezas, guiada por los hombros del rodamiento.
• C4: juego radial interno mayor que C3, apto para fuertes dilataciones térmicas y ajustes muy estrechos.
Características:
El anillo exterior con dos hombros y el anillo interior con un hombro definen la configuración NJ: un posicionamiento axial fiable en una dirección, mientras que en la dirección opuesta se mantiene una función de cojinete libre.
Para construcciones que requieren guiado axial en ambas direcciones, este rodamiento puede combinarse con un anillo de hombro HJ (no incluido), permitiendo que funcione como cojinete fijo.
El juego radial C4, superior al C3, evita una pretensión interna excesiva en ajustes muy estrechos o bajo ciclos térmicos pronunciados. La jaula M1A de latón de dos piezas, guiada por los hombros, estabiliza los rodillos y contribuye a una eficiente evacuación del calor durante el funcionamiento. Gracias a las superficies de contacto optimizadas de la tecnología X-life, se limitan las concentraciones de tensión y la carga se distribuye de forma más uniforme sobre las pistas.
La construcción separable facilita el montaje y el mantenimiento: el anillo interior puede montarse por separado en el eje, mientras que el resto del rodamiento se coloca en el alojamiento del rodamiento.
Mantenimiento:
El control de las vibraciones y los niveles de ruido constituye la primera indicación de posibles fallos. Cualquier desviación anómala puede señalar desgaste de las pistas o contaminación del lubricante. También debe supervisarse regularmente la temperatura del rodamiento; un aumento de temperatura que no pueda explicarse por las condiciones de servicio suele indicar un problema de lubricación o un juego inapropiado.
El juego C4 ofrece una mayor tolerancia a dilataciones térmicas y ajustes estrechos. No obstante, es recomendable comprobar al poner en servicio que dicho juego corresponde efectivamente a las condiciones reales de montaje y temperatura.
La lubricación puede realizarse con grasa o con aceite, en función de la velocidad de giro y del rango de temperaturas. Los intervalos de relubrificado deben determinarse en base a la carga real y a las condiciones de servicio. Al ser este rodamiento de diseño abierto, durante las tareas de mantenimiento se debe prestar especial atención a la protección frente al polvo y las partículas abrasivas.
El anillo interior separable facilita el acceso a los elementos rodantes durante las inspecciones periódicas. Una inspección visual de las pistas y los rodillos permite detectar a tiempo fenómenos de fatiga, descascarillado o picaduras antes de que afecten al funcionamiento del rodamiento.
Principales Ventajas:
• El juego C4 absorbe fuertes dilataciones térmicas y es apto para ajustes muy estrechos.
• El anillo interior separable reduce los tiempos de parada durante las labores de mantenimiento.
• Gracias a la tecnología X-life, las cargas dinámicas superiores pueden traducirse en una vida útil nominal más de un 70% mayor.
Aplicaciones:
Los rodamientos cilíndricos FAG en versión C4 son especialmente adecuados para entornos con temperaturas de funcionamiento altas o muy variables y para construcciones con ajustes estrechos. Industrias pesadas como la siderurgia, las fundiciones, la industria papelera y la cementera aplican este tipo de rodamiento en reductores, laminadores y instalaciones rotativas expuestas a significativos gradientes térmicos.
También los compresores industriales y las transmisiones de alta potencia constituyen un importante campo de aplicación. Los arranques en frío y las rampas de carga provocan aquí cambios dimensionales que el juego C4 absorbe sin riesgo de una pretensión interna excesiva. La jaula M1A de latón y la construcción X-life garantizan el mantenimiento del rendimiento, incluso bajo cargas térmicas repetidas.
En transmisiones mecánicas y cajas de engranajes de grandes máquinas, la configuración NJ ofrece un guiado axial del eje en una dirección, al tiempo que permite la dilatación térmica del eje.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 430 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 19 mm |
| Holgura del rodamiento | c4 |
| Junta | abierto |
| Jaula | latón |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
156,34 € Sin IVA
/ unidad
189,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días