NUP317-E-XL-M1

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica
Referencias
FAG:NUP317-E-XL-M1
Rubix:270317050008
fabricante:0192552840000
EAN:4012801390774
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura41 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NUP317-E-XL-M1


Rodamiento de rodillos cilíndricos NUP..-E-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento fijo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, disco lateral interior, forma constructiva NUP

Cualidades

Soporta altas cargas radiales.

Aplicaciones

Movable bearing.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)41x180x180 mm
Peso neto5341 g
Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura41 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Jaulalatón
Velocidad de referencia3800 rpm
Carga estática básica, radial - C0r325000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr340000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
896,78 Sin IVA
/ unidad
1085,10 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días