NU1024-XL-M1A

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:NU1024-XL-M1A
Rubix:261024040008
fabricante:0192354610000
EAN:4012801392051
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura28 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU1024-XL-M1A


Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-XL-M1A, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU

Cualidades

Soporta altas cargas radiales.

Aplicaciones

Movable bearing.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)28x180x180 mm
Peso neto2450 g
Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura28 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Jaulalatón
Velocidad de referencia3550 rpm
Carga estática básica, radial - C0r208000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr175000 N
608,04 Sin IVA
/ unidad
735,73 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días