Referencias
Timken:NU2316EMA
Rubix:798400297000
EAN:0053893752273




Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 58 mm |
Detalles de producto : NU2316EMA
Cylindrical bearings provide the highest possible radial load capacity compared to other roller bearing types.
Cualidades
High radial load capacity; Engineered roller and race profiles result in increased load rating; Enhanced surface texture, reducing friction resulting in lower operating temperatures and longer bearing life
Aplicaciones
Wind energy, metals, construction, mining, pumps, hoists, gear drives and other industrial equipment
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 183x183x64 mm |
|---|---|
| Peso neto | 6000 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 183x183x64 mm |
| Peso con embalaje | 6530 g |
| Diámetro interior | 80 mm |
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 58 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Material | brass |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 3800 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 439000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 406000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1878,62 € Sin IVA
/ unidad
2273,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días