NU2304-E-XL-TVP2

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:NU2304-E-XL-TVP2
Rubix:262304030008
fabricante:0192437740000
EAN:4012801179652
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura21 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU2304-E-XL-TVP2


Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU

Información técnica


Atributos
Peso neto215 g
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura21 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia9700 rpm
Carga estática básica, radial - C0r39000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr49500 N
72,85 € Sin IVA
/ unidad
88,15 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días