Referencias
SNR:NU309J30
Rubix:260309003106
EAN:3413520047795


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 25 mm |
Detalles de producto : NU309-C3
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 894 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 45 mm |
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 25 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días