Referencias
FAG:NUP219-E-XL-M1
Rubix:798969604000
fabricante:0192525010000
EAN:4012801388399


Resumen técnico
| Diámetro interior | 95 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 32 mm |
Detalles de producto : NUP219-E-XL-M1
Rodamiento de rodillos cilíndricos NUP..-E-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento fijo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, disco lateral interior, forma constructiva NUP
Cualidades
Soporta altas cargas radiales.
Aplicaciones
Movable bearing.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 32x170x170 mm |
|---|---|
| Peso neto | 3270 g |
| Diámetro interior | 95 mm |
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 32 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Material | steel |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 3650 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 265000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 260000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
742,40 € Sin IVA
/ unidad
898,30 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h