Referencias
NSK:NCF2960V
Rubix:798013089000
fabricante:NCF2960V N
EAN:00029176417962


Resumen técnico
| Diámetro interior | 300 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 420 mm |
| Anchura | 72 mm |
Detalles de producto : NCF 2960 V
Los rodamientos de rodillos cilíndricos de NSK tienen una alta capacidad de carga radial debido a la línea de contacto entre el cuerpo rodante y las pistas y son particularmente adecuados para aplicaciones con altas velocidades. Con diseño de jaula patentado para alta resistencia, ya sea en diseño de chapa de acero, latón o poliamida, aseguran un bajo nivel de ruido y desarrollo de calor. Para aplicaciones más sofisticadas, está disponible una selección de materiales especiales altamente desarrollados para la fabricación de rodamientos.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 31000 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 300 mm |
| Diámetro exterior | 420 mm |
| Anchura | 72 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | un sello de goma |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2740,39 € Sin IVA
/ unidad
3315,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días