NUP210-E-XL-TVP2-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica
Referencias
FAG:NUP210-E-XL-TVP2-C3
Rubix:798031036000
fabricante:0167407850030
EAN:4054371441609
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NUP210-E-XL-TVP2-C3


Rodamiento de rodillos cilíndricos NUP..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento fijo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, disco lateral interior, forma constructiva NUP

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)20x90x90 mm
Peso neto515 g
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura20 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Materialsteel
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia6600 rpm
Carga estática básica, radial - C0r69000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr75000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,54 Sin IVA
/ unidad
136,17 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días