N212-E-XL-M1>A

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:N212-E-XL-M1>A
Rubix:798078157000
fabricante:0933294900000
EAN:4054371157173
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura22 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : N212-E-XL-M1>A


Rodamiento de rodillos cilíndricos N2-E-M1, con jaula, de una hilera, libre, 0 bordes del anillo exterior (liso), 2 bordes del anillo interior, tipo N2

Información técnica


Atributos
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura22 mm
Holgura del rodamientocn
280,04 Sin IVA
/ unidad
338,85 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días