NU2336-EX-TB-M1

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica
Referencias
FAG:NU2336-EX-TB-M1
Rubix:798395504000
fabricante:0813535960000
EAN:4054366896445
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior180 mm
Diámetro exterior380 mm
Anchura126 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU2336-EX-TB-M1


Rodamientos para apoyos fijos y para cargas axiales en un sentido.
Rodamiento de rodillos cilíndricos NU20..-E-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU

Información técnica


Atributos
Peso neto72100 g
Diámetro interior180 mm
Diámetro exterior380 mm
Anchura126 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Jaulalatón
Velocidad de referencia1120 rpm
Carga estática básica, radial - C0r2330000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr1680000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10.470,01 Sin IVA
/ unidad
12.668,71 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días