SL024912-A

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

INA:SL024912-A
Rubix:798084865000
fabricante:0001205370000
EAN:4012802424560
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SL024912-A


Cylindrical roller bearings target applications with heavy radial loads and high speeds. Available in a wide range of designs and variants, they provide rigidity, low friction and long service life. Depending on the shoulders present on the inner and outer ring, they can accept slight axial forces or, conversely, allow axial displacement of the shaft.
Rodamiento de rodillos cilíndricos SL02..-A, conjunto completo de rodillos, de doble hilera, sin posicionar, 0 nervaduras en el aro exterior (liso), 3 nervaduras en el aro interior, tipo SL02

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)25x85x85 mm
Peso neto470 g
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura25 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Velocidad de referencia2650 rpm
Carga estática básica, radial - C0r121000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr70000 N
291,11 Sin IVA
/ unidad
352,24 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días