NNU 4934 BSPW33

Roller bearing

Ver información técnica
Referencias
SKF:NNU 4934 B/SPW33
Rubix:798005289000
fabricante:14726
EAN:7316576611742
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior170 mm
Diámetro exterior230 mm
Anchura60 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NNU 4934 BSPW33


Los rodamientos de rodillos cilíndricos SKF están disponibles en muchos diseños, series y tamaños. Las principales diferencias de diseño entre los rodamientos presentados en esta sección están en: - el número de hileras de rodillos (una, dos o cuatro) - el tipo de jaula (con jaula, sin jaula o diseños especiales) - Los rodamientos con jaula pueden soportar cargas radiales elevadas, aceleraciones rápidas y altas velocidades. - Los rodamientos completamente llenos de rodillos (sin jaula) incorporan un número máximo de rodillos y, por ello, son apropiados para cargas radiales muy elevadas a velocidades moderadas. - Los rodamientos de rodillos cilíndricos de alta capacidad SKF combinan la alta capacidad de carga de un rodamiento completamente lleno de rodillos con la capacidad para soportar altas velocidades de un rodamiento con jaula. - la configuración de las pestañas en el aro exterior e interior (posición y número de pestañas guía)

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)60x230x230 mm
Peso neto7070 g
Diámetro interior170 mm
Diámetro exterior230 mm
Anchura60 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad de referencia3800 rpm
Carga estática básica, radial - C0r695000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr336000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3300,78 Sin IVA
/ unidad
3993,94 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días