NJ224EMA

Cylindrical Roller Bearings

Ver información técnica
Referencias
Timken:NJ224EMA
Rubix:798400264000
EAN:0053893751634
Cylindrical Roller Bearing -  NJ224EMA
Resumen técnico
Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior215 mm
Anchura40 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NJ224EMA


Cylindrical bearings provide the highest possible radial load capacity compared to other roller bearing types.

Cualidades

High radial load capacity; Engineered roller and race profiles result in increased load rating; Enhanced surface texture, reducing friction resulting in lower operating temperatures and longer bearing life

Aplicaciones

Wind energy, metals, construction, mining, pumps, hoists, gear drives and other industrial equipment

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)235x228x65 mm
Peso neto6600 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)235x228x65 mm
Peso con embalaje6580 g
Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior215 mm
Anchura40 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Materialbrass
Jaulalatón
Velocidad de referencia3400 rpm
Carga estática básica, radial - C0r431000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr379000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2249,31 Sin IVA
/ unidad
2721,67 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días