Referencias
SKF:NCF 2938 CV/C3
Rubix:798790651000
fabricante:212479
EAN:7316572319888


Resumen técnico
| Diámetro interior | 190 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 260 mm |
| Anchura | 42 mm |
Detalles de producto : NCF 2938 CV/C3
Los rodamientos de rodillos cilíndricos SKF están disponibles en muchos diseños, series y tamaños. Las principales diferencias de diseño entre los rodamientos presentados en esta sección son en:- el número de hileras de rodillos (una, dos o cuatro) - el tipo de jaula (con, sin o diseños especiales) - Los rodamientos con jaula pueden soportar cargas radiales elevadas, aceleraciones rápidas y altas velocidades. - Los rodamientos de complemento completo (sin jaula) incorporan un número máximo de rodillos y, por tanto, son adecuados para cargas radiales muy elevadas a velocidades moderadas. - Los rodamientos de rodillos cilíndricos SKF de alta capacidad combinan la alta capacidad de carga de un rodamiento de complemento completo con la capacidad de alta velocidad de un rodamiento con jaula. - la configuración de las bridas del anillo interior y exterior (posición y número de bridas guía)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6571 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 190 mm |
| Diámetro exterior | 260 mm |
| Anchura | 42 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | abierto |
| Material | bearing steel |
| Velocidad de referencia | 1100 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 780000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 440000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1233,01 € Sin IVA
/ unidad
1491,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días