Referencias
INA:SL183020-A-C3
Rubix:798643917000
fabricante:0011294730030
EAN:4054364123048


Resumen técnico
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 37 mm |
Detalles de producto : SL183020-A-C3
Rodamiento de rodillos cilíndricos SL1830. . -TB, sin jaula, rodamiento de una hilera, de apoyo fijo, 1 nervadura en el anillo exterior, 2 nervaduras en el anillo interior, tipo SL18
Rodamiento de rodillos cilíndricos SL18..-A, sin jaula, de una hilera, rodamiento de apoyo, un borde en anillo exterior, dos bordes en anillo interior, forma constructiva SL18
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 37x150x150 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2089 g |
| Diámetro interior | 100 mm |
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 37 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 2040 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 300000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 216000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
703,58 € Sin IVA
/ unidad
851,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días