NNU 4922 B SP W33

Rodamientos de rodillos cilíndricos de superprecisión

Ver información técnica

Referencias

SKF:NNU 4922 B/SPW33
Rubix:244922000010
fabricante:14696
EAN:7316577115805
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura40 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NNU 4922 B SP W33


Los rodamientos de dos hileras de rodillos cilíndricos de superprecisión de la serie NNU están diseñados para admitir grandes cargas radiales y altas velocidades, a la vez que ofrecen un alto grado de rigidez. Al tener tres pestañas en el aro exterior y no tener pestañas en el aro interior, los rodamientos pueden admitir desplazamientos axiales en ambos sentidos. El diseño desmontable simplifica el montaje y desmontaje, especialmente cuando las condiciones de carga requieren que ambos aros tengan un ajuste de interferencia.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)40x150x150 mm
Peso neto2040,2 g
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura40 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad de referencia6000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r270000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr132000 N
1901,91 Sin IVA
/ unidad
2301,31 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días