Referencias
FAG:N307-E-XL-TVP2
Rubix:200307030008
fabricante:0167339320000
EAN:4012801174930


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 21 mm |
Detalles de producto : N307-E-XL-TVP2
Rodamiento de rodillos cilíndricos N3..-E-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento no localizador, 0 costillas en el anillo exterior, 2 costillas en el anillo interior, tipo N3.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 486 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 35 mm |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 21 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Jaula | poliamida |
| Carga estática básica, radial - C0r | 63000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 76000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,87 € Sin IVA
/ unidad
126,89 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días