Referencias
Timken:NJ 2319 EMA/C4
Rubix:798736765000
EAN:0087796304222




Resumen técnico
| Diámetro interior | 95 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 67 mm |
Detalles de producto : NJ2319EMAC4
El rodamiento de rodillos cilíndricos tipo NJ tiene anillos exteriores con doble nervadura y anillos interiores con nervadura simple y puede soportar cargas radiales pesadas, así como cargas axiales unidireccionales ligeras de hasta el 10 por ciento de la carga radial. La carga axial se transmite entre las caras de las nervaduras opuestas diagonalmente mediante un movimiento de deslizamiento en lugar de rodadura.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 95 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 67 mm |
| Holgura del rodamiento | c4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 593000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 525000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3301,63 € Sin IVA
/ unidad
3994,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días