Referencias
FAG:NN3052-AS-K-M-SP
Rubix:798452673000
fabricante:0192316280000
EAN:4012801231688


Resumen técnico
| Diámetro interior | 260 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 400 mm |
| Anchura | 104 mm |
Detalles de producto : NN3052-AS-K-M-SP
Rodamientos de rodillos cilíndricos NN30...-AS-K-M-SP, medidas según DIN 5412-4, casquillos de fricción, de dos hileras, con agujero cónico reducido, conicidad 1:12, despiezable, con jaula, juego radial reducido, tolerancias limitadas
Rodamientos de rodillos cilíndricos de superprecisión NN30..-AS-K-M-SP, rodamiento libre, de dos hileras, con agujero cónico, conicidad 1:12, despiezable, con jaula
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 46200 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 260 mm |
| Diámetro exterior | 400 mm |
| Anchura | 104 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Jaula | latón |
| Carga estática básica, radial - C0r | 2010000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 1070000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13.942,38 € Sin IVA
/ unidad
16.870,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días