NU2309WC3

Rodamiento de rodillos cilíndricos NU23

Ver información técnica

Referencias

NSK:NU2309WC3
Rubix:262309003002
fabricante:NU2309WC3 N
EAN:00029176416606
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura36 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU2309WC3


Los rodamientos de rodillos cilíndricos NSK tienen una alta capacidad de carga radial debido al contacto lineal entre el elemento rodante y las pistas de rodadura y son especialmente adecuados para aplicaciones a altas velocidades. Con un diseño de jaula patentado para alta resistencia, ya sea en chapa de acero, latón o en poliamida, aseguran un bajo nivel de ruido y generación de calor. Para aplicaciones más sofisticadas, está disponible una selección de materiales especiales altamente desarrollados para la fabricación de rodamientos.
Rodamiento de rodillos cilíndricos de una hilera SKF NSK

Información técnica


Atributos
Peso neto1270 g
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura36 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
114,66 Sin IVA
/ unidad
138,74 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días