NJ314-E-XL-M1-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica
Referencias
FAG:NJ314-E-XL-M1-C3
Rubix:230314053008
fabricante:0192283330030
EAN:4012801023665
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura35 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NJ314-E-XL-M1-C3


Rodamiento de rodillos cilíndricos NJ..-E-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento de apoyo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, forma constructiva NJ

Cualidades

Soporta altas cargas radiales.

Aplicaciones

Movable bearing.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)35x150x150 mm
Peso neto3120 g
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura35 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Jaulalatón
Velocidad de referencia4500 rpm
Carga estática básica, radial - C0r222000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr242000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
559,20 Sin IVA
/ unidad
676,63 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días