Referencias
INA:SL182920-B-XL
Rubix:798272543000
fabricante:0508917740000
EAN:4047643203234


Resumen técnico
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 24 mm |
Detalles de producto : SL 18 2920 B XL
Rodamiento de rodillos cilíndricos SL18, sin jaula, rodamiento de una hilera, rodamiento de apoyo, 1 nervadura en el anillo exterior, 2 nervaduras en el anillo interior, tipo SL18
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 24x140x140 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1120 g |
| Diámetro interior | 100 mm |
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 24 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 1870 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 203000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 152000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
512,03 € Sin IVA
/ unidad
619,56 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días