Referencias
FAG:NJ2305-E-XL-M1-C3
Rubix:798030932000
fabricante:0192247960030
EAN:4012801176903


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 24 mm |
Detalles de producto : NJ2305-E-XL-M1-C3
Rodamiento de rodillos cilíndricos NJ..-E-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento de apoyo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, forma constructiva NJ
Cualidades
Soporta altas cargas radiales.
Aplicaciones
Movable bearing.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 24x62x62 mm |
|---|---|
| Peso neto | 390 g |
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 24 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | abierto |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 8300 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 54000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 66000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
183,20 € Sin IVA
/ unidad
221,67 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días