Referencias
FAG:NJ222-E-XL-M1
Rubix:798369407000
fabricante:0167351700000
EAN:4012801380645


Resumen técnico
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 46 mm |
Detalles de producto : NJ222-E-XL-M1
Rodamiento de rodillos cilíndricos NJ..-E-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento de apoyo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, forma constructiva NJ
Cualidades
Soporta altas cargas radiales.
Aplicaciones
Movable bearing.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 38x200x200 mm |
|---|---|
| Peso neto | 5500 g |
| Diámetro interior | 100 mm |
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 46 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Material | steel |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 3250 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 365000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 345000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
933,43 € Sin IVA
/ unidad
1129,45 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días