Referencias
FAG:NJ212-E-XL-TVP2-C3
Rubix:230212033008
fabricante:0167344910030
EAN:4012801176668


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 22 mm |
Detalles de producto : NJ212-E-XL-TVP2-C3
Cojinetes para rodamientos fijos y para cargas axiales en una dirección.
Rodamiento de rodillos cilíndricos NJ..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento de apoyo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, forma constructiva NJ
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 22x110x110 mm |
|---|---|
| Peso neto | 830 g |
| Diámetro interior | 60 mm |
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 22 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | abierto |
| Material | steel |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 5300 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 103000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 112000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
144,81 € Sin IVA
/ unidad
175,22 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días