Referencias
FAG:NJ207-E-XL-TVP2-C3
Rubix:230207033008
fabricante:0167343350030
EAN:4012801254915


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 17 mm |
Detalles de producto : NJ207-E-XL-TVP2-C3
Cojinetes para rodamientos fijos y para cargas axiales en una dirección.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 17x72x72 mm |
|---|---|
| Peso neto | 308 g |
| Diámetro interior | 35 mm |
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 17 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | abierto |
| Material | steel |
| Jaula | poliamida |
| Carga estática básica, radial - C0r | 48500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 58000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,03 € Sin IVA
/ unidad
84,74 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días