Referencias
FAG:NJ205-E-XL-M1
Rubix:230205050008
fabricante:0192214790000
EAN:4012801176521


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 15 mm |
Detalles de producto : NJ205-E-XL-M1
Cualidades
Soporta altas cargas radiales.
Aplicaciones
Movable bearing.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 15x52x52 mm |
|---|---|
| Peso neto | 156 g |
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Jaula | latón |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,50 € Sin IVA
/ unidad
144,60 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días