Referencias
FAG:NUP317-E-XL-TVP2-C3
Rubix:798858254000
fabricante:0167416090030
EAN:4012801237017


Resumen técnico
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 41 mm |
Detalles de producto : NUP317-E-XL-TVP2-C3
Rodamiento de rodillos cilíndricos NUP..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento fijo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, disco lateral interior, forma constructiva NUP
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4770 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 85 mm |
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 41 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | abierto |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 3900 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 300000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 320000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
537,37 € Sin IVA
/ unidad
650,22 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días